曜日別特売
2428216 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器 04428799

代表画像

2428216 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器 04428799
2428216 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器 04428799

防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ2428216

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(kPa)0.0~16
内容量1個注文コード04428799品番2428216
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。

トラスコ品番
547-0670
呼称
MP2 A R3/8 100×16KPa
圧力レンジ(kPa)
0.0~16
材質
外枠材質:SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、流体
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
100
ケース
IP22相当の防滴仕様

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする