曜日別特売
1921130 差圧計 DF PA HK 高島計器 04430181

代表画像

1921130 差圧計 DF PA HK 高島計器 04430181
1921130 差圧計 DF PA HK 高島計器 04430181

差圧計 DF PA HK1921130

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04430181
品番
1921130
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

二か所の圧力差を指示します。

用途
流量測定
フィルターの目詰まり測定
クリーンルーム内外圧力差測定
トラスコ品番
677-8969
材質
外形素材:SUS304
精度
±2.5%F.S.
測定流体
非腐食性ガス体
材質(接続部)
C3604
外径(mm)
75
圧力レンジ(kPa)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする