曜日別特売
2423216 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口 高島計器 04430278

代表画像

2423216 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口 高島計器 04430278
2423216 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口 高島計器 04430278

防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(kPa)16
内容量1個注文コード04430278品番2423216
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
耐久性にも優れています。

用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
トラスコ品番
531-8267
材質
外枠素材SUS
呼称
MP2 HK 75×16KPa
圧力レンジ(kPa)
16
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする