EPS50-S1R エナパック 小型デジタル圧力スイッチ エナパック 04431976

EPS50-S1R エナパック 小型デジタル圧力スイッチ エナパック 04431976
EPS50-S1R エナパック 小型デジタル圧力スイッチ エナパック 04431976

エナパック 小型デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04431976
品番
EPS50-S1R
参考基準価格(税別)¥168,100販売価格(税込)¥167,652
販売価格(税別)
¥152,411

・CE、RoHS対応
・角型でコンパクトなセンサ一体型の表示計付デジタルスイッチ
・1点出力+アナログ出力または2点出力が選択可能
・ピークホールド機能、ヒステリシスモード機能搭載
・ネジ込み取付後に本体が±120度首振り可能
・社内試験で1000回の耐久性をクリア

用途
最高使用圧力 EPS10:10MPa・EPS35:35MPa・EPS:50MPa、圧力表示 EPS10:0~10.0MPa・EPS35:0~35.0MPa・EPS:0~50.0MPa 表示 LED(文字高さ9mm)、表示色赤または緑(任意設定)、表示速度 1、2、5、10、20、100回/秒(任意に設定)、サンプリング速度 高速サンプリング1000回/秒、精度 ±0.5%F.S.±1digit、使用温度範囲 温度0~50℃(測定媒体温度-10~70℃)、温度特性 ±2.5%F.S.(25℃基準)
出力
1点出力+アナログ出力
コネクタ形状
ストレートタイプ
圧力レンジ(MPa)
0~50.0
接続ポート
R1/4
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする