曜日別特売
VD4-N-200-10 エナパック 2000・3000・5000電動油用ポンプ用VDシリーズ積層型スプール油用バルブ エナパック 04432378

VD4-N-200-10 エナパック 2000・3000・5000電動油用ポンプ用VDシリーズ積層型スプール油用バルブ エナパック 04432378
VD4-N-200-10 エナパック 2000・3000・5000電動油用ポンプ用VDシリーズ積層型スプール油用バルブ エナパック 04432378

エナパック 2000・3000・5000電動油用ポンプ用VDシリーズ積層型スプール油用バルブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
電圧(V)AC200
質量(kg)2.2
タイプノーマルオープン
内容量1個注文コード04432378品番VD4-N-200-10
参考基準価格(税別)¥193,500販売価格(税込)¥192,984
販売価格(税別)
¥175,440

・最大70MPaまで使用できるウェットソレノイド型のスプール油用バルブです。
・内部リークがありますので油温と油用ポンプ吐出量を考慮し、圧力保持が必要な場合はパイロットチェック油用バルブをご使用ください。
・加圧状態で1分以上通電しないで下さい。
・作動油の汚染に留意してください。(NAS9級以下は不可)

用途
最高使用圧力(MPa) 70 許容背圧(MPa) 7 使用温度範囲(℃) 15~55 許容切換頻度(回/min) 60
質量(kg)
2.2
タイプ
ノーマルオープン
電圧(V)
AC200
最大流量(L/min)
【高圧最大流量】6.5~70MPa:0.8 【低圧最大流量】0~3MPa:10
定格流量(L/min)
【低圧定格流量】0~6.5MPa:5
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする