曜日別特売
VCSW-221G-C エナパック クランピング油用バルブ (ポペットタイプ:手動弁・電磁弁・エアオペレート弁) エナパック 04433008

エナパック クランピング油用バルブ (ポペットタイプ:手動弁・電磁弁・エアオペレート弁)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は流量・電圧・タイプなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
流量(L/min)
12
電圧(V)
DC24V
タイプ
ポペット:電磁弁 2方弁
注文コード
04433008
品番
VCSW-221G-C
参考基準価格(税別)¥181,500販売価格(税込)¥181,016
販売価格(税別)
¥164,560

・連続使用圧力50MPaの高圧での切換や長時間の圧力保持ができます。
・多数のブロック組付ができ、機器との配管が不要です。
・構造上切換時のショックやハイドロスティックなどがなく、どんな場合でもスムーズに作動します。
・手動弁の最大切換トルクは63N-cmです。
・手動弁、エアオペレート弁の最高使用圧力は50MPaです。

質量(kg)
1.2
タイプ
ポペット:電磁弁 2方弁
電圧(V)
DC24V
定格電流(A)
1.1
流量(L/min)
12
最高使用圧力(MPa)
70
負荷時間率(%ED)
10
切換頻度(回分)
切換回数(回/1時間):約2000
回路
油圧回路:221
消費電流
26W
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする