曜日別特売
VC-20L エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック 04433191

VC-20L エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック 04433191
VC-20L エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック 04433191
VC-20L エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック 04433191
VC-20L エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック 04433191
VC-20L エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック 04433191
VC-20L エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック 04433191
VC-20L エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック 04433191

エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は名称・質量が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
名称
3位置4方弁(クローズドセンタ)
質量(kg)
3
注文コード
04433191
品番
VC-20L
参考基準価格(税別)¥149,300販売価格(税込)¥148,903
販売価格(税別)
¥135,366

【P、R(T)取出ブロック】
・油用ポンプよりP、R(T)を取出す時に使用します。(ZEJ電動油用ポンプには取付けできません。)
・VM-1C-GPは、Pポートにチェック油用バルブが内蔵されています。
【手動弁】
・VMシリーズは、油用ポンプに直接搭載できます。(ZEJ電動油用ポンプには直接取付けできません。)
・VCシリーズは別置外部配管用です。
・型式の末尾のLはパイロットチェック油用バルブ付です。(パイロット圧力比:15%)

質量(kg)
3
名称
3位置4方弁(クローズドセンタ)
ポート径
3/8NPT
許容流量(L/min)
15
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする