代表画像
高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ
24282101
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04436280
品番
24282101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
トラスコ品番
547-0673
材質
外枠材質:SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R3/8
呼称
MP2 A R3/8 100×10KPa
測定流体
気体、流体
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
100
圧力レンジ(kPa)
0.0~10
ケース
IP22相当の防滴仕様