ダンドリビス
極細ビス(スチール) 24号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(766本)
1箱(243本)
1箱(358本)
1箱(417本)
1箱(474本)
1箱(570本)
1箱(766本)
¥1,598
全長(mm)
15
15
20
25
27
32
50
ねじ部長さ(mm)
10
10
12
14
17
25
トラスコ品番
423-3893
423-0814
423-2311
423-2328
423-2382
423-3893
423-7055
423-7085
423-7150
424-0267
424-1870
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(766本)
注文コード
04563418
品番
V-GSC015-RX
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
423-3893
全長(mm)
15
ねじ部長さ(mm)
10
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
2.6
梱包内容
箱入