ダンドリビス
中細DAビス 徳用箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3835本)
1箱(1640本)
1箱(1940本)
1箱(2500本)
1箱(2875本)
1箱(3835本)
¥18,980
1箱(4330本)
1箱(5210本)
1箱(5410本)
ねじ径(mm)
4
4
4.3
4.7
全長(mm)
50
30
37
45
50
55
65
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(3835本)
注文コード
04567609
品番
V-DAX050-TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
木工用ビス 集成材の枠組みにも最適です。
トラスコ品番
424-1859
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
8
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入