ダンドリビス
中細DAビス 12号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(415本)
1箱(163本)
1箱(197本)
1箱(257本)
1箱(294本)
1箱(380本)
1箱(415本)
¥2,398
1箱(480本)
1箱(505本)
ねじ径(mm)
4
4
4.3
4.7
全長(mm)
45
30
37
45
50
55
65
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(415本)
注文コード
04568336
品番
V-DAX045-SX
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
木工用ビス 集成材の枠組みにも最適です。
トラスコ品番
424-0255
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
27
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
8
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入