ダンドリビス
RN細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(231本)
1箱(159本)
1箱(231本)
¥1,498
1箱(270本)
1箱(284本)
1箱(427本)
1箱(464本)
1箱(516本)
1箱(561本)
1箱(619本)
1箱(714本)
1箱(828本)
ねじ径(mm)
3.8
3.4
3.8
4.2
全長(mm)
75
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(231本)
注文コード
04571547
品番
V-RNH075-SX
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。
トラスコ品番
424-5002
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
44
ねじ径(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
7.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入