曜日別特売
V-DAX055-SX 中細DAビス 12号プラ箱 ダンドリビス 04575352

中細DAビス 12号プラ箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(294本)
ねじ径(mm)4.3
全長(mm)55
内容量1箱(294本)注文コード04575352品番V-DAX055-SX
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

木工用ビス 集成材の枠組みにも最適です。

トラスコ品番
423-8731
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
4.3
頭部径(Φmm)
8.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする