曜日別特売
V-GSB032-RX 極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 ダンドリビス 04578310

V-GSB032-RX 極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 ダンドリビス 04578310
V-GSB032-RX 極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 ダンドリビス 04578310
V-GSB032-RX 極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 ダンドリビス 04578310

極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(358本)
全長(mm)32
内容量1箱(358本)注文コード04578310品番V-GSB032-RX
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
ブロンズメッキタイプです。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
424-0322
全長(mm)
32
ねじ長さ(mm)
17
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
4.2
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする