ダンドリビス
極細ビス(スチール) 12号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(648本)
全長(mm)
37
注文コード
04581022
品番
V-GLC037-SX
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
422-9147
全長(mm)
37
寸法d(mm)
2.6
ねじ部長さ(mm)
20
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入