曜日別特売
V-RBX120-PX 六角ボックスビス クロメート 8号箱 ダンドリビス 04582790

六角ボックスビス クロメート 8号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(86本)
全長(mm)120
内容量1箱(86本)注文コード04582790品番V-RBX120-PX
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

茅負などに使用するビスです。

トラスコ品番
424-4964
全長(mm)
120
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ長さ(mm)
48
ねじ径(mm)
5.7
梱包内容
箱入
頭部対辺(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする