曜日別特売
S-BBT08X-JX 六角ボックスビス専用ビット ボビット8mm ダンドリビス 04583849

六角ボックスビス専用ビット ボビット8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
04583849
品番
S-BBT08X-JX
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

六角ボックスビス専用ビット

トラスコ品番
423-3928
材質
本体:鉄
長さ(mm)
100
軸(mm)
六角対辺6.35
梱包内容
ビニール袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする