V-GLC050-RX 極細ビス(スチール) 24号 ダンドリビス 04585590

V-GLC050-RX 極細ビス(スチール) 24号 ダンドリビス 04585590
V-GLC050-RX 極細ビス(スチール) 24号 ダンドリビス 04585590
V-GLC050-RX 極細ビス(スチール) 24号 ダンドリビス 04585590

極細ビス(スチール) 24号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(243本)
全長(mm)50
ねじ部長さ(mm)25
トラスコ品番423-0814
内容量1箱(243本)注文コード04585590品番V-GLC050-RX
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
423-0814
全長(mm)
50
ねじ部長さ(mm)
25
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
2.6
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする