ダンドリビス
六角ボックスビス クロメート 8号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(113本)
1箱(86本)
1箱(97本)
1箱(113本)
¥3,398
全長(mm)
90
90
105
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(113本)
注文コード
04586999
品番
V-RBX090-PX
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
茅負などに使用するビスです。
トラスコ品番
424-3475
全長(mm)
90
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ長さ(mm)
48
ねじ径(mm)
5.7
梱包内容
箱入
頭部対辺(mm)
8