曜日別特売
V-GSC025-SX 極細ビス(スチール) 12号 ダンドリビス 04587647

V-GSC025-SX 極細ビス(スチール) 12号 ダンドリビス 04587647
V-GSC025-SX 極細ビス(スチール) 12号 ダンドリビス 04587647
V-GSC025-SX 極細ビス(スチール) 12号 ダンドリビス 04587647

極細ビス(スチール) 12号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は全長・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(948本)
全長(mm)
20
注文コード
04587647
品番
V-GSC025-SX
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
424-1854
全長(mm)
20
寸法d(mm)
2.6
ねじ部長さ(mm)
12
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする