ダンドリビス
RN細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(561本)
1箱(159本)
1箱(231本)
1箱(270本)
1箱(284本)
1箱(427本)
1箱(464本)
1箱(516本)
1箱(561本)
¥1,498
1箱(619本)
1箱(714本)
1箱(828本)
ねじ径(mm)
3.4
3.4
3.8
4.2
全長(mm)
40
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(561本)
注文コード
04589212
品番
V-RNH040-SX
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。
トラスコ品番
424-5066
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
25
ねじ径(mm)
3.4
頭部径(Φmm)
6
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入