スタック電子
スタック電子の 接続・省配線(制御機器)
スタック電子の コネクタ・コネクタ付ケーブル
スタック電子の 同軸コネクタ
同軸ケーブル NP
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●コネクタタイプ:N(P)●ケーブルタイプ:3D-2W●長さ:6m●特性インピーダンス:50Ω
注文コード
04640031
品番
N010-600-3D2W
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
両端Nプラグコネクタに同軸ケーブル3D-2Wのアセンブリ品です。(6m)。※写真は実物と異なる場合がございます。
仕様
●コネクタタイプ:N(P)●ケーブルタイプ:3D-2W●長さ:6m●特性インピーダンス:50Ω
アズワン品番
67-9299-50