スタック電子
スタック電子の 接続・省配線(制御機器)
スタック電子の コネクタ・コネクタ付ケーブル
スタック電子の 同軸コネクタ
同軸ケーブル SMAP RG405 セミフレキシブルケーブル SMA252シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG405(セミフレキシブルケーブル)●長さ:60cm●特性インピーダンス:50Ω
注文コード
04640399
品番
SMA252-60-STS219
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両端SMAプラグコネクタにセミフレキシブルケーブルRG405のアセンブリ品です。(60cm)。※写真は実物と異なる場合がございます。
仕様
●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG405(セミフレキシブルケーブル)●長さ:60cm●特性インピーダンス:50Ω
アズワン品番
67-9299-92