医用画像参照用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ MediCrysta LCD-MD241Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04642998 品番LCD-MD241D-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広視野角AASパネル採用2MP医用画像参照用23.8型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角AASパネル採用2MP医用画像参照用23.8型ワイド液晶ディスプレイ 抗菌モデル。

仕様●サイズ(W×D×H):約556×190×372〜502mm●重量:約5.5kg●高さ調整:130mm●ピポット:左右90度●保証期間:5年間 アズワン品番67-9335-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする