SHINTO
レシプロソー用替刃アールソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
山数・入数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
山数
14山/インチ(ピッチ1.8mm)
入数(枚)
2
注文コード
04705387
品番
RBR-14
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。
材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。
入数(枚)
2
山数
14山/インチ(ピッチ1.8mm)
切断能力(mm)
木材・合板:175以下●軟鋼材:口径145以下(厚物用)●アルミ:口径145以下(厚物用)●ステンレス:口径145以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
仕様
R刃
材質
バイメタルマトリックスⅡ
全長(mm)
300
タイプ
ステンレス用(鉄工・PC用)
有効長(mm)
280
刃厚(mm)
0.9
シャンク形状
マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)