SHINTO
レシプロソー用替刃アールソー
RBR-11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・山数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
全長(mm)
250
山数
18山/インチ(ピッチ1.4mm)
注文コード
04705430
品番
RBR-11
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。
材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。
用途
厚み115mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。
全長(mm)
250
入数(枚)
2
山数
18山/インチ(ピッチ1.4mm)
有効長(mm)
230
切断能力(mm)
木材・合板:145以下●軟鋼材:口径145以下●アルミ:口径145以下●ステンレス:口径145以下●その他:塩ビパイプ等
仕様
R刃
材質
バイメタルマトリックスⅡ
タイプ
ステンレス用(鉄工・PC用)
刃厚(mm)
0.9
シャンク形状
マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)