- 用途
- 厚み115mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。
- 全長(mm)
- 250
- 入数(枚)
- 2
- 山数
- 24山/インチ(ピッチ1.1mm)
- 有効長(mm)
- 230
- 切断能力(mm)
- 木材・合板:145以下●軟鋼材:口径145以下(薄物用)●アルミ:口径145以下(薄物用)●ステンレス:口径145以下(薄物用)●その他:金属サイディング
- 仕様
- R刃
- 材質
- バイメタルマトリックスⅡ
- タイプ
- ステンレス用(鉄工・PC用)
- 刃厚(mm)
- 0.9
- シャンク形状
- マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)