曜日別特売
RBR-15 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705491

RBR-15 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705491
RBR-15 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705491
RBR-15 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705491
RBR-15 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705491
RBR-15 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705491
RBR-15 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705491

レシプロソー用替刃アールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は山数・入数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
山数
18山/インチ(ピッチ1.4mm)
入数(枚)
5
注文コード
04705491
品番
RBR-15
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。
材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。

入数(枚)
5
山数
18山/インチ(ピッチ1.4mm)
切断能力(mm)
木材・合板:175以下●軟鋼材:口径145以下●アルミ:口径145以下●ステンレス:口径145以下●その他:塩ビパイプ等
仕様
R刃
材質
バイメタルマトリックスⅡ
全長(mm)
300
タイプ
ステンレス用(鉄工・PC用)
有効長(mm)
280
刃厚(mm)
0.9
シャンク形状
マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする