曜日別特売
RBR-7 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705570

RBR-7 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705570
RBR-7 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705570
RBR-7 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705570
RBR-7 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705570
RBR-7 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705570
RBR-7 レシプロソー用替刃アールソー SHINTO 04705570

レシプロソー用替刃アールソーRBR-7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は全長・山数など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
全長(mm)
205
山数
18山/インチ(ピッチ1.4mm)
注文コード
04705570
品番
RBR-7
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。
材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。

用途
厚み115mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。
全長(mm)
205
入数(枚)
2
山数
18山/インチ(ピッチ1.4mm)
有効長(mm)
185
切断能力(mm)
木材・合板:115以下●軟鋼材:口径115以下●アルミ:口径115以下●ステンレス:口径115以下●その他:塩ビパイプ等
仕様
R刃
材質
バイメタルマトリックスⅡ
タイプ
ステンレス用(鉄工・PC用)
刃厚(mm)
0.9
シャンク形状
マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする