曜日別特売
TVFZ1730 アクアドリルEX VF用フラットチップ NACHI(不二越) 04708939

アクアドリルEX VF用フラットチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)17.3
17.3
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.4
17.5
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
長さ(mm)【インサート】12.4
内容量1個注文コード04708939品番TVFZ1730
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥20,958
販売価格(税別)
¥19,053

アクアドリルEX VF用フラットチップ。傾斜面の加工に適しています。

長さ(mm)
【インサート】12.4
刃径(Φmm)
17.3
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D17
インサート厚さ(mm)
5.5
先端角(°)
180
工具材料
超硬
コーティング
AQEX
直径許容差
h7
注意
※ホルダは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする