NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF用フラットチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
18.8
18.8
18.8
18.6
18.7
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
長さ(mm)
【インサート】13.6
【インサート】10.5
【インサート】11.1
【インサート】12
【インサート】12.4
【インサート】13
【インサート】13.6
【インサート】14.4
【インサート】15
【インサート】15.7
【インサート】16.5
【インサート】17.3
【インサート】18.1
【インサート】18.6
【インサート】19.3
【インサート】20.1
【インサート】20.9
【インサート】21.3
【インサート】22.1
【インサート】23
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04709237
品番
TVFZ1880
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,958
販売価格(税別)
¥
19,053
バスケットに入れる
アクアドリルEX VF用フラットチップ。傾斜面の加工に適しています。
長さ(mm)
【インサート】13.6
刃径(Φmm)
18.8
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D19
インサート厚さ(mm)
6
先端角(°)
180
工具材料
超硬
コーティング
AQEX
直径許容差
h7
注意
※ホルダは別売りです。