曜日別特売
HKM-1T ハリオ 香りマグ HKM-1T HARIO 04837170

ハリオ 香りマグ HKM-1T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04837170
品番
HKM-1T
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

飲み口は一重。飲み物の温度が分かり安心です。
熱さや冷たさが直接手に伝わらない二重構造。
軽くて、電子レンジ加熱、食器洗い乾燥機OK。

材質
耐熱ガラス
温度(℃)
(耐熱・耐冷)耐熱ガラス:耐熱温度差120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×82×93
満水容量(mL)
330
電子レンジ
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする