TKM
アルミ 電磁用 保温釜 1升用 釜のみ 35263
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04840119
品番
35263
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
昔ながらの和の演出も、味わいのひとつに
炊き立てのご飯を保温する電磁用大釜です。
仕様
電磁調理器:100V
材質
アルミ合金
容量(L)
6
外寸法(Φ×Hmm)
288×185
内寸法(Φ×Hmm)
220×177