曜日別特売

アルミ 電磁用 保温釜 3升用 釜のみ 35382

アルミ 電磁用 保温釜 3升用 釜のみ 35382 - TKM

昔ながらの和の演出も、味わいのひとつに
炊き立てのご飯を保温する電磁用大釜です。

仕様
電磁調理器:100V
材質
アルミ合金
容量(L)
21
外寸法(Φ×Hmm)
445×225
内寸法(Φ×Hmm)
370×218
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484692735382
¥180,000
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする