TKM
アルミ 電磁用 保温釜 1升用 釜のみ 35263
昔ながらの和の演出も、味わいのひとつに
炊き立てのご飯を保温する電磁用大釜です。
仕様
電磁調理器:100V
材質
アルミ合金
容量(L)
6
外寸法(Φ×Hmm)
288×185
内寸法(Φ×Hmm)
220×177
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04840119
35263
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください