曜日別特売
M310 メラミン 子供食器 ピカチュウ マグカップ M310 スケーター 04842481

メラミン 子供食器 ピカチュウ マグカップ M310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842481
品番
M310
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

軽くて割れにくいメラミン樹脂製。
安定を重視した底面形状。
耐熱温度:120℃。

材質
メラミン樹脂製
温度(℃)
耐熱・耐冷:120
外寸法(mm)
Φ78×107×H67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする