曜日別特売
14611 アルコパル レストラン スタッキングカップ14611 250ml 川崎 04844416

アルコパル レストラン スタッキングカップ14611 250ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844416
品番
14611
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

アルコパルは陶磁器のような全面強化ガラス食器です。驚きの耐衝撃性・優れた耐熱性・抜群のスタッキング・電子レンジOK・食器洗浄機OK・熱風消毒OK、扱いやすさ、機能性を追求すれば‥‥アルコパル
積み重ね出来ます。

材質
全面強化ガラス
容量(mL)
250
外寸法(Φ×Hmm)
85×69
電子レンジ
○
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする