TKM
アルミ 電磁用 保温釜 3升用 釜のみ 35382
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04846927
品番
35382
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
昔ながらの和の演出も、味わいのひとつに
炊き立てのご飯を保温する電磁用大釜です。
仕様
電磁調理器:100V
材質
アルミ合金
容量(L)
21
外寸法(Φ×Hmm)
445×225
内寸法(Φ×Hmm)
370×218