- EBM アルミ 打出 段付鍋 51cm EBM(江部松商事) 04847241

EBM アルミ 打出 段付鍋 51cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847241
品番
-
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

大量調理には熱伝導率の良いアルミ鍋がおすすめ
打ち出し加工で強度の低さをカバー熱効率もUP

材質
アルミ
容量(L)
35.5
外寸法(Φmm)
530
内径(Φmm)×内深さ(mm)
510×225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする