川崎
アルコパル レストラン スタッキングカップ22837 190ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04850050
品番
22837
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
アルコパルは陶磁器のような全面強化ガラス食器です。驚きの耐衝撃性・優れた耐熱性・抜群のスタッキング・電子レンジOK・食器洗浄機OK・熱風消毒OK、扱いやすさ、機能性を追求すれば‥‥アルコパル
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
190
外寸法(Φ×Hmm)
78×64
電子レンジ
○
食器洗浄機
○