曜日別特売
A-2275 18-8 極(きわみ)深型両手鍋 22cm A-2275 タフコ 04850829

18-8 極(きわみ)深型両手鍋 22cm A-2275

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850829
品番
A-2275
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
熱効率の良い鉄三層鋼

仕様
オーブン:不可、食器乾燥機:不可、対応熱源:ガス・電磁調理器・ハロゲンヒーターなど、電磁調理器:○
材質
鉄三層鋼(18-8ステンレス・鉄・18-8ステンレス)
容量(mL)
4500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×241×174
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする