- さわら 落し蓋(押し蓋) 用美(ヤマコー) 04896727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

さわら 落し蓋(押し蓋)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)16
内容量1個注文コード04896727品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
材質サワラサイズ(cm)16厚さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04896745
2020-07-14
用途: 漬け物
工藤良昭商店卸売・小売業

注文コード27319347の3.5KGの漬け物石が丁度いい具合に乗ります。

対象商品 : 04896727
2017-07-29
用途: 漬物押し蓋
サービス業

少人数用に毎日新鮮な浅漬け出来ます。蓋の作りも安心感ある良く出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする