代表画像
高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径
2422215
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(kPa)
0.0~15
0.0~5
¥11,980
0.0~10
¥9,298
0.0~15
¥9,298
0.0~20
¥9,298
0.0~30
¥9,298
0.0~40
¥9,298
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04907267
品番
2422215
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
トラスコ品番
531-8294
呼称
MP2 A R3/8 75×15KPa
圧力レンジ(kPa)
0.0~15
材質
外枠素材SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75