代表画像
高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(kPa)
0.0~5
0.0~5
¥11,980
0.0~10
¥9,298
0.0~15
¥9,298
0.0~20
¥9,298
0.0~30
¥9,298
0.0~40
¥9,298
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04907906
品番
24221502
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
トラスコ品番
531-8279
呼称
MP2 A R3/8 75×5KPa
圧力レンジ(kPa)
0.0~5
材質
外枠素材SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75