曜日別特売
1921210 差圧計 DF PA HK 高島計器 04909437

代表画像

差圧計 DF PA HK

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(kPa)10
内容量1個注文コード04909437品番1921210
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

二か所の圧力差を指示します。

用途
流量測定
フィルターの目詰まり測定
クリーンルーム内外圧力差測定
トラスコ品番
677-8972
圧力レンジ(kPa)
10
材質
外形素材:SUS304
精度
±2.5%F.S.
測定流体
非腐食性ガス体
材質(接続部)
C3604
外径(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする