曜日別特売
- ステンレス 寸胴用 トライアングルキャリー(ゴムキャスター) エム・あい 04909948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 寸胴用 トライアングルキャリー(ゴムキャスター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合サイズ(cm)39
内容量1個注文コード04909948品番-
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
材質ステンレス・ゴム内径(Φmm)400全高(mm)145キャスター3輪自在(2輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)50適合サイズ(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする