代表画像
高島計器
差圧計 DF PA HK
1921150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(kPa)
5
5
10
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04913366
品番
1921150
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
二か所の圧力差を指示します。
用途
流量測定
フィルターの目詰まり測定
クリーンルーム内外圧力差測定
トラスコ品番
677-8971
圧力レンジ(kPa)
5
材質
外形素材:SUS304
精度
±2.5%F.S.
測定流体
非腐食性ガス体
材質(接続部)
C3604
外径(mm)
75