OA09 スーパーデリコン 横浜油脂工業(Linda) 04962190

 

OA09 スーパーデリコン 横浜油脂工業(Linda) 04962190
OA09 スーパーデリコン 横浜油脂工業(Linda) 04962190
OA09 スーパーデリコン 横浜油脂工業(Linda) 04962190
OA09 スーパーデリコン 横浜油脂工業(Linda) 04962190
OA09 スーパーデリコン 横浜油脂工業(Linda) 04962190

スーパーデリコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
04962190
品番
OA09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

活性塩素とアルカリパワーの働きで乳脂肪、乳タンパクなどの汚れを分解・除去。
除菌力にも優れています。

用途
パイプミルカー、バルククーラー、各種搾乳機器の洗浄用。
乳脂肪・タンパク除去に。
トラスコ品番
189-6897
材質
主成分:次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
色
淡黄色液体
容量(L)
17.51
容量(kg)
20
希釈倍率
200倍
pH値
13以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※混ぜるな危険:酸性の製品と併用しないでください。
※有毒な塩素ガスが発生して危険です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする