横浜油脂工業(Linda)
”アスファルトクリーン”
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
04962716
品番
CB17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
簡単洗浄で、原液噴射後、洗い流すだけでOKです。
強固に付着したアスファルトも簡単に除去
カラーアスファルトにも使用可能
用途
アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄・除去用
トラスコ品番
674-3284
材質
石油系溶剤
色
無色~淡黄色
容量(mL)
170450
容量(L)
170.45
容量(kg)
150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
170.45L
液量(L)
原液量:170.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
170450
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。