QA23 ハマユーGE(18kg) 横浜油脂工業(Linda) 04963048

QA23 ハマユーGE(18kg) 横浜油脂工業(Linda) 04963048
QA23 ハマユーGE(18kg) 横浜油脂工業(Linda) 04963048

ハマユーGE(18kg)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04963048
品番
QA23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,498
販売価格(税別)
¥18,980

食品・食器・調理器具などに使用できる中性洗浄剤です。
主成分であるグリセリン脂肪酸エステルが食品表面の汚れ、油分を除去します。
食品原料のみで構成されているため、食品にも安心してご使用いただけます。
食品製造工場で食品安全マネジメントシステムに基づいて生産されています。
泡切れ、すすぎ性が良く、使用後は容易に除去することができます。

用途
食品、食器類の洗浄
トラスコ品番
538-3373
材質
主成分:グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン
容量(L)
17.5
希釈倍率
400
pH値
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする